그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 기어 펌프 |
표지 재질 | 알루미늄 / 주철 |
배수량 | 0.73 |
GPM @ 1800RPM 및 1000PSI | 5.68 |
GPM @ 3600RPM 및 1000PSI | 11.3 |
주거 | 알류미늄 |
길이 | 4.25 " |
맥스. 연속 PSI | 3000 |
맥스. 간헐적 압력 | 3650 |
최대 RPM | 3600 |
설치 | 2 볼트 SAE A |
1200RPM에서 공칭 GPM | 3.79 |
포트 (입구) | 12 |
포트 (아울렛) | 10 |
회전 | 좌회전 |
샤프트 연장 (인치) | 1-13/64 |
선박 중량 (kg) | 4.45 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 배수량 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CB2A-F7SFA | 0.48 | 4.01 | ₩ 318,307 | ||
CBD-F310-APA | 0.61 | 4.12 | ₩ 422,240 | ||
CBD-F306-APA | 0.36 | 3.87 | ₩ 502,442 | ||
CBD-F330-APA | 1.22 | 4.72 | ₩ 471,065 | ||
CBD-F314-APA | 0.85 | 4.35 | ₩ 441,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.