항목 | 아크 플래시 보호 의류 키트 |
ATPV 등급 | 12cal./cm² |
색상 | Navy |
가슴 크기에 적합 | 40 "~ 42" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 32 "~ 34" |
위험 위험 범주(HRC) | 2 |
가랑이 | 31.5 " |
자재 | FR면 혼방 (면 88 %, 나일론 12 %) |
크기 | M |
선박 중량 (kg) | 2.99 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 6211320000 |
원산지 | MX |
모델 | ATPV 등급 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-12-CV-L | 12cal./cm² | 44 "~ 46" | 36 "~ 38" | 31.25 " | L | ₩ 1,594,512 | |
AG-12-CV-XL | 12cal./cm² | 48 "~ 50" | 40 "~ 42" | 32 " | XL | ₩ 1,594,512 | |
AG-12-CV-2XL | 12 칼로리 / cm2 | 52 "~ 54" | 44 "~ 46" | 32.125 " | 2XL | ₩ 1,288,735 | |
AG-12-CV-3XL | 12 칼로리 / cm2 | 56 "~ 58" | 48 "~ 50" | 32.375 " | 3XL | ₩ 1,362,060 | |
AG-12-CV-S | 12.0 칼로리 / cm2 | 36 "~ 38" | 28 "~ 30" | 31.75 " | S | ₩ 1,594,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.