그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방염 작업복 |
ATPV 등급 | 12 cal / cm² |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 네이비 블루 |
컬러 패밀리 | 블루스 |
커프 스타일 | 헴 |
직물 무게 | 9 온스 |
가슴 크기에 적합 | 44 ~ 46 인치 |
허리 사이즈에 맞습니다 | 36 ~ 38 인치 |
위험 위험 범주(HRC) | 2 |
가랑이 | 31.25 " |
자재 | FR면 혼방 (면 88 %, 나일론 12 %) |
포켓 수 | 6 |
크기 | L |
소매 길이 | 23.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 6211320010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 크기 | 소매 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605-USN-M | 40 ~ 42 인치 | 32 ~ 34 인치 | 31.5 " | M | 23.25 " | ₩ 274,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.