그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턴버클 |
가까운 길이 (인치) | 13-1/2 |
자재 | 1042 핫 롤 스틸 바디 및 피팅 |
테이크 업 | 6" |
스레드 Dia. | 5 / 8 " |
타입 | 눈과 눈 |
작업 부하 제한 | 3500 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7318190000 |
모델 | 자재 | 테이크 업 | 스레드 Dia. | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01265 2 | 1037 핫 롤 스틸 바디 및 피팅 | 6" | 3 / 8 " | 1200 파운드 | ₩ 36,277 | |
01270 6 | 1038 핫 롤 스틸 바디 및 피팅 | 2" | 1 / 2 " | 2200 파운드 | ₩ 56,070 | |
01279 9 | 1041 핫 롤 스틸 바디 및 피팅 | 12 " | 1 / 2 " | 2200 파운드 | ₩ 65,432 | |
01287 4 | 1043 핫 롤 스틸 바디 및 피팅 | 9" | 5 / 8 " | 3500 파운드 | ₩ 105,175 | |
01290 4 | 1044 핫 롤 스틸 바디 및 피팅 | 12 " | 5 / 8 " | 3500 파운드 | ₩ 110,145 | |
01293 5 | 1045 핫 롤 스틸 바디 및 피팅 | 18 " | 5 / 8 " | 3500 파운드 | ₩ 147,017 | |
01298 0 | 1046 핫 롤 스틸 바디 및 피팅 | 6" | 3 / 4 " | 5200 파운드 | ₩ 130,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.