그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 턴 공급 중지 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 각도 |
컴플라이언스 | CSA.ASSE A61 / CSA B9에 의해 NSF / ANSI 112.118.1, 섹션 125 인증. AB1953 및 VT S.152 |
마감재 | 크롬 도금 |
손잡이 재질 | 황동 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 압축 |
줄기 재질 | 크롬 도금 황동 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 140도 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8481801040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 컴플라이언스 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-ABCP | 직진 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FNPT | ₩ 166,442 | ||
442-LKABCP | 각도 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | FNPT | ₩ 134,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.