그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
본체 재질 | 키 나르 (R) |
색상 | 빨간색 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
스케쥴 | 80 |
온도. 범위 | 화씨 73도 ~ 280도 |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T65BC-V 1/2 | 키 나르 (R) | FNPT | 150의 PSI | 1 / 2 " | 화씨 73도 ~ 280도 | ₩ 634,200 | |
T65BC-V 1 | 키 나르 (R) | FNPT | 150의 PSI | 1" | 화씨 73도 ~ 280도 | ₩ 1,070,160 | |
MN913A6 | 폴리 프로필렌 | 소켓 x 소켓 | 150psi CWP | 1 / 2 " | -163 ~ 356 Deg. 에프 | ₩ 410,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.