그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후드 화학 저항 작업복 |
발목 스타일 | 부착 된 부츠 포함 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 노란색 |
컬러 패밀리 | 노랑 |
커프 스타일 | 탄력있는 |
직물 무게 | 2.1 온스 |
가슴 크기에 적합 | 29.5 " |
허리 사이즈에 맞습니다 | 28 " |
가랑이 | 31.5 " |
자재 | 켐스플래시 1(R) |
솔기 스타일 | 봉인 된 |
크기 | 3XL |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 6210105000 |
원산지 | CN |
모델 | 발목 스타일 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7015YT | 탄력있는 | 70 " | 65 " | 32 " | 5XL | ₩ 293,650 | |
7015YT-M | 탄력있는 | 23.5 " | 22 " | 28 " | M | ₩ 297,640 | |
7015YT-L | 탄력있는 | 25 " | 23.5 " | 29 " | L | ₩ 297,640 | |
7015YT-XL | 탄력있는 | 26.5 " | 25 " | 29.5 " | XL | ₩ 297,640 | |
7015YT-2XL | 탄력있는 | 28 " | 26.5 " | 30.5 " | 2XL | ₩ 292,180 | |
7015YT-3XL | 탄력있는 | 29.5 " | 28 " | 31.5 " | 3XL | ₩ 302,627 | |
7015YT-4XL | 탄력있는 | 31 " | 29.5 " | 32.5 " | 4XL | ₩ 331,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.