EATON / CHAR-LYNN 187-0037-002 Geroler 모터, 2252 Nm, 유량 170 Lq, 355 Rpm
항목: CD6HFE
모델 : 187-0037-002
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기어 모터 |
유량 | 170리터 |
높이 | 7.36 " |
길이 | 13.56 " |
자재 | 주철 |
실장 형 | 표준, 볼트 4 개 |
포트 타입 | 1.0625-12 UN-2B SAE |
샤프트 유형 | 직진 |
속도 | 355 RPM |
토크 | 2252 Nm 수준 |
폭 | 6.26 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.