EATON / CHAR-LYNN 110-1154-006 유압 제로러 디스크 밸브 모터, 930Nm, 유량 95Lq, 239Rpm
항목: CD7FRT
모델 : 110-1154-006
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기어 모터 |
유량 | 95리터 |
높이 | 5.86 " |
길이 | 9.57 " |
자재 | 주철 |
실장 형 | 휠, 볼트 4 개 |
포트 타입 | G 3/4 포트 |
샤프트 유형 | 작은 초 |
속도 | 239 RPM |
토크 | 930 Nm 수준 |
폭 | 5.86 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.