항목 | 배낭 분무기 |
와 호환 | 제초제, 살충제, 비료 |
개구부 크기 채우기 | 6" |
호스 길이 | 42 " |
호스 재질 | 강화 PVC |
탱크 필터에서 | 가능 |
노즐 재질 | (2) 폴리 프로필렌, 황동 / 폴리 프로필렌 |
노즐 타입 | 조정 가능한 콘, 팬 |
압력 범위 | 80 ~ 120 psi |
압력 방출 | 아니 |
탱크 용량 | 4 갤런 |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
UPC | 023883639006 |
지팡이 길이 | 18 " |
지팡이 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 5.81 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 56.9 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 8424819040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.