항목 | Can-Bus 케이블 |
케이블 유형 | 버스 |
색상 | 제비꽃 |
게이지 / 도체 | 20/1 PR. |
자켓 색상 | 제비꽃 |
자켓 소재 | TPE |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 전압 | 30 |
공칭 외부 직경. | 0.33 " |
도체 수 | 2 |
스풀 길이 | 길이로 자르기 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1 "~ 1600" |
온도. 범위 | -31도 ~ 158도 F |
와이어 색상 | 화이트 / 브라운 |
철사 게이지 | 20 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 게이지 / 도체 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 와이어 색상 | 철사 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBUS-020-1 | 24/2 PR. | 5 | 0.26 " | 4 | 흰색, 갈색, 녹색, 노란색 | 24 AWG | ₩ 8,557 | ||
CFBUS-022-1 | 20/2 PR. | 7 | 0.33 " | 4 | 흰색, 갈색, 녹색, 노란색 | 20 AWG | ₩ 10,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.