플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CHAINFLEX CF5-07-25-25 연속 굴곡 제어 케이블 5a 600v | AC3JVU 2TZK6

CHAINFLEX CF5-07-25-25 연속 굴곡 제어 케이블 5a 600v

재고 있음 있음
항목: AC3JVU 모델: CF5-07-25-25크로스 참조: 2TZK6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 335,107 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목계속 제어 케이블 구부리기
도체 재료구리
자켓 색상초록색
자켓 소재PVC
맥스. 암페어5
맥스. 전압600V
최소 굽힘 반경7.5 x OD
공칭 외부 직경.0.75 "
도체 수25
차폐 / 비 차폐차폐되지 않은
스풀 길이25ft.
온도. 범위화씨 23도 ~ 158도
와이어 색상흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색
와이어 크기18 AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.24
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)45.72
선박 폭 (cm)33.02
HS 코드8544493080
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델도체 재료맥스. 암페어공칭 외부 직경.도체 수스풀 길이와이어 크기가격
CHAINFLEX CF5-07-25 연속 굴곡 제어 케이블 5a 600v | AC3JQQ 2TYX8 CF5-07-25베어 구리50.75 "25길이로 자르고, 발로 주문18 AWG₩ 16,800
CHAINFLEX CF5-07-36 연속 굴곡 제어 케이블 5a 600v | AC3JQR 2TYX9 CF5-07-36베어 구리50.87 "36길이로 자르고, 발로 주문18 AWG₩ 24,027
CHAINFLEX CF5-15-03 연속 굴곡 제어 케이블 18a 600v | AC3JQU 2TYY2 CF5-15-03베어 구리180.31 "3길이로 자르고, 발로 주문16 AWG₩ 3,115
CHAINFLEX CF5-15-04 연속 굴곡 제어 케이블 18a 600v | AC3JQV 2TYY3 CF5-15-04베어 구리180.35 "4길이로 자르고, 발로 주문16 AWG₩ 4,287
CHAINFLEX CF5-07-36-25 연속 굴곡 제어 케이블 5a 600v | AC3JVV 2TZK7 CF5-07-36-25구리50.87 "3625ft.18 AWG₩ 482,545
CHAINFLEX CF5-15-03-25 연속 굴곡 제어 케이블 18a 600v | AC3JVX 2TZK9 CF5-15-03-25구리180.31 "325ft.16 AWG₩ 74,462
CHAINFLEX CF5-15-04-25 연속 굴곡 제어 케이블 18a 600v | AC3JVY 2TZL1 CF5-15-04-25구리180.35 "425ft.16 AWG₩ 90,982

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CHAINFLEX CF5-07-25-25 연속 굴곡 제어 케이블 5a 600v
₩ 335,107 /단위