그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연속 구부러지는 데이터 케이블 |
도체 재료 | 베어 구리 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) |
맥스. 암페어 | 2 |
맥스. 전압 | 300V |
최소 굽힘 반경 | 12 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.45 " |
도체 수 | 8 월 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
스풀 길이 | 길이로 자르고, 발로 주문 |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 158도 |
와이어 색상 | 1. 흰색 및 갈색 2. 녹색 및 노란색 3. 회색 및 분홍색 4. 파란색 및 빨간색 5. 검은 색 및 보라색 6. 회색 / 분홍색 및 빨간색 / 파란색 7. 흰색 / 녹색 및 갈색 / 녹색 8. 흰색 / 노란색 및 노란색 /갈색 |
와이어 크기 | 24 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | DE |
모델 | 도체 재료 | 길이 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 스풀 길이 | 와이어 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF211-02-05-02 | 베어 구리 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) | 0.33 " | 5 월 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 1. 흰색과 갈색 2. 녹색과 노란색 3. 회색과 분홍색 4. 파란색과 빨간색 5. 검은 색과 보라색 | ₩ 19,862 | |
CF211-02-06-02 | 베어 구리 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) | 0.37 " | 6 월 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 1. 흰색과 갈색 2. 녹색과 노란색 3. 회색과 분홍색 4. 파란색과 빨간색 5. 검은 색과 보라색 6. 회색 / 분홍색과 빨간색 / 파랑 | ₩ 17,605 | |
CF211-02-10-02 | 베어 구리 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) | 0.51 " | 10 월 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 1. 흰색 및 갈색 2. 녹색 및 노란색 3. 회색 및 분홍색 4. 파란색 및 빨간색 5. 검은 색 및 보라색 6. 회색 / 분홍색 및 빨간색 / 파란색 7. 흰색 / 녹색 및 갈색 / 녹색 8. 흰색 / 노란색 및 노란색 / 브라운 9. 화이트 / 그레이 및 그레이 / 브라운 10. 화이트 / 핑크 및 핑크 / 브라운 | ₩ 28,192 | |
CF211-02-14-02 | 베어 구리 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) | 0.53 " | 14 월 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 1. 흰색과 갈색 2. 녹색과 노란색 3. 회색과 분홍색 4. 파란색과 빨간색 5. 검은 색과 보라색 6. 회색-분홍색과 빨간색-파랑 7. 흰색-녹색과 갈색-녹색 8. 흰색-노란색과 노란색 -브라운 9. 화이트-그레이 및 그레이-브라운 10. 화이트-핑크 및 핑크-브라운 11. 화이트-블루 | ₩ 36,102 | |
CF211-02-05-02-25 | 구리 | 25ft. | 0.33 " | 5 월 | 25ft. | 1. 흰색과 갈색 2. 녹색과 노란색 3. 회색과 분홍색 4. 파란색과 빨간색 5. 검은 색과 보라색 | ₩ 310,415 | |
CF211-02-08-02-25 | 구리 | 25ft. | 0.45 " | 8 월 | 25ft. | 1. 흰색 및 갈색 2. 녹색 및 노란색 3. 회색 및 분홍색 4. 파란색 및 빨간색 5. 검은 색 및 보라색 6. 회색 / 분홍색 및 빨간색 / 파란색 7. 흰색 / 녹색 및 갈색 / 녹색 8. 흰색 / 노란색 및 노란색 /갈색 | ₩ 420,297 | |
CF211-02-10-02-25 | 구리 | 25ft. | 0.51 " | 10 월 | 25ft. | 1. 흰색 및 갈색 2. 녹색 및 노란색 3. 회색 및 분홍색 4. 파란색 및 빨간색 5. 검은 색 및 보라색 6. 회색 / 분홍색 및 빨간색 / 파란색 7. 흰색 / 녹색 및 갈색 / 녹색 8. 흰색 / 노란색 및 노란색 / 브라운 9. 화이트 / 그레이 및 그레이 / 브라운 10. 화이트 / 핑크 및 핑크 / 브라운 | ₩ 496,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.