CHAINFLEX CF140US-07-18-100 연속 굴곡 트레이 케이블 7a 600v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연속 굽힘 트레이 케이블 |
케이블 유형 | 연속 굽힘 |
도체 재료 | 구리 |
게이지 / 도체 | 18/18 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 7 |
맥스. 전압 | 600V |
최소 굽힘 반경 | 8 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.655 " |
도체 수 | 18 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
스풀 길이 | 100ft. |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 176도 |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 15.55 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 44.96 |
선박 폭 (cm) | 44.96 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | US |
모델 | 도체 재료 | 게이지 / 도체 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-07-12 | 베어 구리 | 18/12 | 0.495 " | 12 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 11,690 | |
CF130US-07-18 | 베어 구리 | 18/18 | 0.58 " | 18 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 15,837 | |
CF140US-07-12 | 베어 구리 | 18/12 | 0.58 " | 12 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 16,047 | |
CF140US-07-18 | 베어 구리 | 18/18 | 0.655 " | 18 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 19,285 | |
CF130US-07-12-25 | 베어 구리 | 18/12 | 0.495 " | 12 | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 230,247 | |
CF130US-07-18-25 | 베어 구리 | 18/18 | 0.58 " | 18 | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 301,612 | |
CF140US-07-12-25 | 베어 구리 | 18/12 | 0.58 " | 12 | 차폐 | 25ft. | ₩ 311,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.