그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미리 배선된 리셉터클 |
색상 | 검정 |
커넥터 끝 | CS6369 |
맥스. 암페어 | 50 |
NEMA 평가 | 3R |
극 수 | 3 |
전선 수 | 4 |
플러그 끝 | 나선 |
정격 전압 | 125 / 250 VAC |
와이어 크기 | 6 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SR30 | 30 | 10 AWG | ₩ 130,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.