항목 | 임시 스트링 라이트 |
Base | E-17 |
기본 스타일 | 끈 |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 50ft. |
코드 타입 | SJTW |
게이지 / 도체 | 18/2 |
가드 유형 | 없음 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 33 |
길이 | 50ft. |
배광 | 홍수 |
루멘 | 150 |
자기 풀 | 5 |
최대 신장 | 2.5 " |
NEC 코드 지정 | SJTW |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 1-15R |
램프 헤드 수 | 5 |
소켓 / 액세스 수. | 5 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
교체 용 램프 | 14V995 |
타입 | LED |
전압 | 120V |
와트 | 33 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.9 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 56.13 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 램프 와트 | 길이 | 루멘 | 최대 신장 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97132 | 100ft. | 66 | 100ft. | 2500 | 없음 | 66 | ₩ 737,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.