CEP 6506G 배전함 50 AC(6) L5-20R
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
항목 | 배전함 |
A | 50 |
색상 | 노란색 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
입구 | 트위스트 잠금 50A @ 125/250VAC |
자재 | 헤비 듀티 스틸 |
극 수 | 3 |
전선 수 | 4 |
콘센트 | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R |
정격 전압 | 125 / 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 15.51 |
선박 높이 (cm) | 36.58 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전선 수 | A | 색상 | 콘센트 | 정격 전압 | 코드 길이 | 입구 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8706G | 4 | 50 | 노란색 | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 트위스트 잠금 50A @ 125/250VAC | 배전함 | ₩ 1,911,000 | ||
8706GU | 4 | 50 | 노란색 | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 트위스트 잠금 50A @ 125/250VAC | 배전함 | ₩ 1,860,390 | ||
6506GU | 4 | 50 | 노란색 | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 트위스트 잠금 50A @ 125/250VAC | 배전함 | ₩ 1,601,775 | ||
7706G | 4 | 50 | 은 | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 트위스트 잠금 50A @ 125/250VAC | 배전함 | ₩ 2,377,655 | ||
7706GU | 4 | 50 | 은 | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 트위스트 잠금 50A @ 125/250VAC | 배전함 | ₩ 2,412,987 | ||
7506G | 4 | 50 | 은 | (6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 트위스트 잠금 50A @ 125/250VAC | 배전함 | ₩ 2,153,830 | ||
7506GU | 4 | 50 | 은 | (6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 트위스트 잠금 50A @ 125/250VAC | 배전함 | ₩ 2,392,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.