항목 | 오일 버너 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 소매 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
플랜지 타입 | 비 환기 |
Frame | 48N |
완전 부하 암페어 | 6.4/3.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 석유 버너 |
모터 열 보호 | Manual |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 플랜지 |
명판 RPM | 3450 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.875 " |
열 보호 | Manual |
UPC | 7866740277958 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 10.22 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OL1032D | 4.2/2.1 | 1/3 | 1.35 | ₩ 350,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.