항목 | OEM 교체 모터 |
몸 Dia. | 5.625 " |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 2.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 6.75 " |
맥스. 주변 온도. | 50도 C |
모터 응용 | OEM 교체 |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1625 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 8.5 " |
상 | 1 |
회전 | CWLE |
RPM 범위 | 1601-1700 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.75 " |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 663001033257 |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 6.55 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | Hz | 베어링스 | 몸 Dia. | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPV747 | 60 | 소매 | 5" | B | 4.25 " | 50도 C | 영구 분할 커패시터 | 엽니다 | ₩ 588,735 | ||
OTEB2054A | 60 | 공 | 6.5 " | B | 7.437 " | 40도 C | 분할 위상 | Dripproof 열기 | ₩ 423,307 | ||
BL6407 | 60 | 소매 | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40도 C | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | ₩ 285,215 | ||
BL6409 | 60 | 소매 | 5" | B | 4 15 / 16 " | 40도 C | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | ₩ 242,637 | ||
OCA1036 | 60 | 공 | 5.625 " | B | 5.5 " | 60도 C | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | ₩ 349,580 | ||
OYK1106 | 60 | 공 | 5.625 " | B | 5.875 " | 40도 C | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | ₩ 576,800 | ||
OKB1058 | 60 | 공 | 5.625 " | B | 5.375 " | 60도 C | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | ₩ 483,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.