항목 | 물 순환기 모터 |
베어링스 | 소매 |
볼트 서클 직경 | 5" |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 48Z |
완전 부하 암페어 | 3.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 50도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 물 순환기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 브라켓 |
명판 RPM | 1725 |
상 | 1 |
교체 | 제조사 번호 HW2024B1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
반지 Dia. | 2-1 / 2 " |
링 투 링 센터 | 7" |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.75 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 7 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.