CENTURY FEH1036SF 콘덴서 팬 모터 1/3 Hp 1075 Rpm 60hz
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
커패시터 필요 | 2MDV6 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 1.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
리드 길이 | 27 " |
길이 덜 샤프트 | 5.25 " |
맥스. 주변 온도. | 70도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 더블 플랫 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 스터드 / 밴드 / 홀 |
명판 RPM | 1075 |
공칭 효율성 | 0.69 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11.25 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 6" |
샤프트 방향 | 위아래 |
스터드 패턴 | 3-5/8 x 3-5/8" |
스터드 수량 | 4 |
스터드 크기 | 8-32 x 7/8, 8-32 x 9/16 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 베어링스 | 몸 Dia. | HP | Hz | 절연 클래스 | 리드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE1016SF | 1.3-1.4 | 공 | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 36 " | 4 13 / 16 " | ₩ 284,235 | ||
FE1018SF | 1.0-1.1 | 공 | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 48 " | 4 15 / 16 " | ₩ 427,367 | ||
FE1028SF | 1.35-1.5 | 공 | 5.625 " | 1/4 | 60 | F | 48 " | 5.437 " | ₩ 429,362 | ||
FE1058SF | 2.25-2.5 | 공 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 48 " | 6.437 " | ₩ 575,575 | ||
FEH1056SF | 3.0-3.0/1.5 | 공 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 36 " | 6.437 " | ₩ 439,355 | ||
FC3056F | 3.0-3.0/1.5 | 공 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 5 "~ 7" | 7 13 / 16 " | ₩ 720,772 | ||
ORM5458B | 2 | 공 | 5.625 " | 1 / 3에 1 / 6 | 60 | B | 35 1/2 인치 ~ 38 1/2 인치 | 4.125 " | ₩ 248,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.