CENTURY FC1156F 콘덴서 팬 모터 1-1/2hp 1075rpm 60hz
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘덴서 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
커패시터 필요 | 2MDW3 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 7.0/3.5 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
리드 길이 | 5 "~ 7" |
길이 덜 샤프트 | 11 5 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 70도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수직 샤프트 위로 |
모터 장착 유형 | 밴드 |
모터 샤프트 설계 | 싱글 플랫 키 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 밴드 |
명판 RPM | 1075 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 16 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 4 11 / 16 " |
샤프트 방향 | 수직선 |
샤프트 유형 | 싱글 플랫 키 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 200-230/460 |
선박 중량 (kg) | 15.54 |
선박 높이 (cm) | 46.74 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8501516040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 절연 클래스 | 베어링스 | 몸 Dia. | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 샤프트 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC3076F | F | 공 | 5.625 " | 10 " | 70도 C | 3 위상 | 오픈 에어 오버 | 싱글 플랫 키 | ₩ 620,620 | ||
FC1066AF | F | 공 | 5.625 " | 8.5 " | 70도 C | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | 싱글 플랫 키 | ₩ 630,542 | ||
FC1086AF | F | 공 | 5.625 " | 10 1 / 16 " | 70도 C | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | 싱글 플랫 키 | ₩ 657,352 | ||
FC1106F | F | 공 | 5.625 " | 10 13 / 16 " | 70도 C | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | 싱글 플랫 키 | ₩ 1,080,152 | ||
FC3106F | F | 공 | 5.625 " | 10 " | 70도 C | 3 위상 | 오픈 에어 오버 | 싱글 플랫 키 | ₩ 1,131,847 | ||
FC3156F | F | 공 | 5.625 " | 10 " | 70도 C | 3 위상 | 오픈 에어 오버 | 싱글 플랫 키 | ₩ 1,320,655 | ||
C512V1 | B | 이중 밀봉 볼 | 6.5 " | 10 13 / 16 " | 60도 C | 영구 분할 커패시터 | 오픈 에어 오버 | 싱글 플랫 키 | ₩ 685,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.