CENTURY B2848 펌프 모터 1 Hp 3450 115/230 V 56y Odp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사각 플랜지 풀 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Enclosure | Dripproof 열기 |
마감재 | 검정 |
Frame | 56Y |
완전 부하 암페어 | 16.0/8.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
맥스. 주변 온도. | 50도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | SPA 수영장 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 플랜지 |
명판 RPM | 3450 |
상 | 1 |
회전 | CCWSE |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.65 |
샤프트 | 나사산 -1 / 2-20 UNF-2A RH 및 1 / 4-20 UNC-2B LH |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
샤프트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 11.92 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | 베어링스 | 디자인 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 명판 RPM | 상 | 회전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2983 | 커패시터 시작 / 실행 | 공 | - | 자동차 | 커패시터 시작 | 3450/1725 | 1 | CCW | ₩ 1,011,727 | ||
B2984 | 커패시터 시작 / 실행 | 공 | - | 자동차 | 커패시터 시작 | 3450/1725 | 1 | CCW | ₩ 1,282,137 | ||
B2981 | 커패시터 시작 / 실행 | 공 | - | 자동차 | 커패시터 시작 | 3450/1725 | 1 | CCW | ₩ 816,165 | ||
B2982 | 커패시터 시작 / 실행 | 공 | - | 자동차 | 커패시터 시작 | 3450/1725 | 1 | CCW | ₩ 877,590 | ||
B2980 | 커패시터 시작 / 실행 | 공 | - | 자동차 | 커패시터 시작 | 3450/1725 | 1 | CCW | ₩ 829,657 | ||
SQ1302V1 | 커패시터 시작 / 실행 | - | 두 구획 | 자동차 | PSC | 3450 | 1 | CCWSE | ₩ 1,276,222 | ||
H491 | 3 위상 | - | 두 구획 | 없음 | 3 위상 | 3450 | 3 | CW / CCW | ₩ 616,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.