CENTURY ARB2054L3 모터 분할 위상 1/2hp 1725 115/208-230 56 Teao
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.5 " |
볼트 서클 직경 | 5.83 " |
커패시터 포함 | 필요하지 않음 |
커패시터 필요 | 없음 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 6.8 / 3.1-3.4 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 8 15 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 크래들 / 스터드 |
명판 RPM | 1725/1425 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10 13 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.3 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 방향 | 수평 / 위 / 아래 |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
스터드 직경 | 3 / 16 " |
스터드 길이 | 1 / 2 " |
스터드 위치 | 샤프트 엔드 |
스터드 패턴 | 4-1/8 x 4-1/8" |
스터드 크기 | # 10-32 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 / 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 10.66 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | Frame | 베어링스 | 몸 Dia. | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGD1016 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 1.0 | 1/6 | 60 | B | 3.875 " | ₩ 298,357 | ||
9403 | 42 | 소매 | 5" | 6.4 | 1/5, 1/6, 1/8 | 60 | B | 4 15 / 16 " | ₩ 354,532 | ||
OGD1026 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 1.5 | 1/4 | 60 | B | 4.25 " | ₩ 321,457 | ||
FDL1036 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 4.2 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ₩ 336,420 | ||
FD1036 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 2.1 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ₩ 380,905 | ||
FDL1016 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 2.5 | 1/6 | 60 | B | 4.875 " | ₩ 341,670 | ||
ONR6026 | 42Y | 소매 | 5" | 6.5 | 1/5 | 60 | B | 4.625 " | ₩ 318,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.