그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 알류미늄 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-3 / 8 "X 3" |
정격 하중 | 1200의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 "x 3-5 / 8" |
전체 높이 | 9.5 " |
플레이트 캐스터 코어 소재 | 알루미늄 |
플레이트 캐스터 잠금 | 포함 된 잠금 없음 |
플레이트 캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
플레이트 크기 | 4 "x 4-1 / 2" |
판 두께 | 0.38 " |
플레이트 유형 | B |
교체 휠 | Mfr. 아니오. CDP-G-4 |
회전 반경 | 0" |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 주황색 |
휠 지름 | 8" |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 3.07 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8302200000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.