항목 | 수압 감소 밸브 |
연결 유형 | 단일 유니온 FNPT |
높이 | 5" |
길이 | 4" |
자재 | 브론즈 |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
사전 설정 압력 설정 | 45의 PSI |
압력 조정 범위 | 10 ~ 70 psi |
스트레이너 | 아니 |
UPC | 993243556611 |
밸브 타입 | 높은 수용력 |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EB-45U | 4.156 " | 3 / 4 " | ₩ 143,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.