그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브러시 병 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 백 |
강모 소재 | 폴리 에스테르 |
브러쉬 길이 | 6.5 " |
브러시 폭 | 3.25 " |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
FDA 준수 | 가능 |
핸들 색상 | 백 |
손잡이 길이 | 9.5 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
전체 길이 | 16 " |
온도 저항 | 가능 |
트림 길이 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브러쉬 길이 | 브러시 폭 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 년 | 4" | 2.75 " | 8" | 12 " | 1" | ₩ 34,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.