그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조절 불가능한 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
공장 설정 압력 | 75의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | MNPT |
온도. 범위 | 최대 120도 F |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RV2N-LF | 1 / 2 " | ₩ 20,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.