CALDWELL A360-5-12/16 지브 크레인 베이스 장착 10000파운드 16피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지브 크레인 |
생산 능력 | 5 톤 |
건설 | 용접 강철 |
마감재 | 노란색 페인트 |
플랜지 폭 | 9" |
스팬 아래 높이 (피트.) | 12 |
리프트 범위 | 0 ~ 144 인치 |
돛대 직경(인치) | 24 |
실장 형 | 베이스 장착 |
동작 모드 | Manual |
범위 | 16 피트 |
스팬 | 16 포트 |
회전 각도 | 360도 |
타입 | 베이스 장착 |
선박 중량 (kg) | 2322 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 487.68 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 7326908595 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 플랜지 폭 | 스팬 아래 높이 (피트.) | 리프트 범위 | 돛대 직경(인치) | 범위 | 스팬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A360-2-8 / 8 | 2 톤 | 5.75 " | 8 | 0 ~ 96 인치 | 14 | 8 피트 | 8 피트 | ₩ 16,083,095 | RFQ
|
A360-2-8 / 10 | 2 톤 | 6.5 " | 8 | 0 ~ 96 인치 | 14 | 10 피트 | 10 피트 | ₩ 13,160,612 | RFQ
|
A360-2-8 / 12 | 2 톤 | 6.5 " | 8 | 0 ~ 96 인치 | 16 | 12 피트 | 12 피트 | ₩ 15,806,175 | RFQ
|
A360-2-8 / 14 | 2 톤 | 7" | 8 | 0 ~ 96 인치 | 16 | 14 피트 | 14 포트 | ₩ 21,227,167 | RFQ
|
A360-2-8 / 16 | 2 톤 | 7.5 " | 8 | 0 ~ 96 인치 | 16 | 16 피트 | 16 포트 | ₩ 25,498,060 | RFQ
|
A360-2-10 / 8 | 2 톤 | 5.75 " | 10 | 0 ~ 120 인치 | 14 | 8 피트 | 8 피트 | ₩ 16,185,085 | RFQ
|
A360-2-10 / 10 | 2 톤 | 6.5 " | 10 | 0 ~ 120 인치 | 14 | 10 피트 | 10 피트 | ₩ 16,185,085 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.