항목 | 조정 가능한 팔레트 리프터 |
보석 중심 | 12 "~ 21" |
보석 개방 높이 | 5" |
보석 개방 폭 | 3" |
생산 능력 | 4000의 파운드 |
포크 높이 | 2" |
포크 길이 | 43 " |
포크 너비 | 4" |
헤드 룸 | (최소 목) 54-7 / 8 "~ 60-11 / 16"(중간 목) 66-5 / 8 "~ 72-7 / 16"(최대 목) 78-3 / 8 " 84-3 / 16 " |
보석 구멍 위의 재료 | 7 / 8 " |
전체 폭 | 36 " |
목 높이 | 최소 40-11 / 16 ", 중간 52-11 / 16", 최대 64-3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 253.35 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8431100010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.