항목 | 코일 후크 |
보석 개방 높이 | 9" |
보석 개방 폭 | 5" |
보석 폭 | 1-3 / 4 " |
생산 능력 | 20,000의 파운드 |
헤드 룸 | 41.25 " |
보석 구멍 위의 재료 | 2" |
전체 폭 | 4" |
목 높이 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 439.65 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8431491010 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 헤드 룸 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
82-5-36 | 10,000의 파운드 | 37.375 " | ₩ 10,726,292 | |
82-5-48 | 10,000의 파운드 | 38 " | ₩ 12,922,157 | |
82-5-60 | 10,000의 파운드 | 38.5 " | ₩ 14,242,427 | RFQ
|
82-7.1/2-36 | 15,000의 파운드 | 37.5 " | ₩ 14,650,597 | |
82-7.1/2-48 | 15,000의 파운드 | 38.25 " | ₩ 16,547,772 | |
82-7.1/2-60 | 15,000의 파운드 | 39 " | ₩ 19,058,322 | RFQ
|
82-10-60 | 20,000의 파운드 | 41.375 " | ₩ 22,323,647 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.