항목 | 회전 웨지가있는 코일 후크 |
보석 개방 높이 | 4" |
보석 개방 폭 | 2-5 / 8 " |
보석 폭 | 3 / 4 " |
생산 능력 | 4000의 파운드 |
헤드 룸 | 26.125 " |
보석 구멍 위의 재료 | 1" |
전체 폭 | 2" |
목 높이 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 21.22 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8431100010 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 헤드 룸 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
80H-1/2-6/13 | 1000의 파운드 | 19.125 " | 3.5 " | ₩ 1,986,845 | |
80H-1/2-12/13 | 1000의 파운드 | 22 " | 3.5 " | ₩ 2,311,137 | |
80H-1-8 / 16 | 2000의 파운드 | 22.625 " | 3.5 " | ₩ 2,736,282 | |
80H-3.5-12 / 20 | 7000의 파운드 | 30.75 " | 2.5 " | ₩ 6,114,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.