항목 | 슬래브 통 |
보석 개방 높이 | 1-5 / 8 " |
보석 개방 폭 | 1-11 / 16 " |
생산 능력 | 1500의 파운드 |
헤드 룸 | 45.4 "~ 60.1" |
보석 구멍 위의 재료 | 11 / 16 " |
전체 폭 | 56 1/8 ~ 62 5/8 " |
패드 재질 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 110.7 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.