항목 | 배터리 리프팅 빔 |
헤드 룸 | 40.5 " |
후크 열기 | 래치 포함 1-1 / 8 " |
자재 | 유리 섬유 |
맥스. 확산 | 42 " |
최소 확산 | 30 " |
전체 길이 | 36 " |
사용 가능한 상부 베일 길이 | 5-1 / 2 " |
사용 가능한 상단 베일 너비 | 2-3 / 4 " |
작업 부하 제한 | 7000 파운드 |
선박 중량 (kg) | 9.86 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8431100090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.