CALDWELL 19-1/2-6 고정 스프레드 리프팅 빔 1000파운드 72인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 확산 리프팅 빔 |
보석 두께 | 3 / 4 " |
헤드 룸 | 13-5 / 16 " |
후크 열기 | 57 / 64 " |
맥스. 확산 | 72 " |
최소 확산 | 72 " |
전체 길이 | 72 " |
사용 가능한 상부 베일 길이 | 5" |
사용 가능한 상단 베일 너비 | 3" |
작업 부하 제한 | 1000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 66.15 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
원산지 | US |
모델 | 헤드 룸 | 후크 열기 | 전체 길이 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19-1/2-2 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 24 " | 1000의 파운드 | ₩ 2,083,077 | |
19-1-2 | 14-5 / 16 " | 57 / 64 " | 24 " | 2000의 파운드 | ₩ 2,165,170 | |
19-1/2-3 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 36 " | 1000의 파운드 | ₩ 2,151,607 | |
19-1-3 | 14-5 / 16 " | 57 / 64 " | 36 " | 2000의 파운드 | ₩ 2,266,355 | |
19-2-3 | 16.75 " | 1" | 36 " | 4,000 파운드 | ₩ 2,456,685 | |
19-3-3 | 18 " | 1" | 36 " | 6,000 파운드 | ₩ 2,717,610 | |
19-1/2-4 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 48 " | 1000의 파운드 | ₩ 2,373,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.