그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 허브 |
피팅 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
피팅 타입 | 허브 |
전체 길이 | 1.625 " |
사이즈 | 1 / 2 " |
타입 | 나사산 IMC, 강성 |
UPC | 818277034150 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | TW |
모델 | 항목 | 전체 길이 | 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
S60700LT00 | 허브 | 1.875 " | 3 / 4 " | ₩ 315,262 | |
S61000LT00 | 허브 | 2.125 " | 1" | ₩ 365,050 | |
S61200LT00 | 허브 | 2.5 " | 1.25 " | ₩ 479,167 | |
S61500LT00 | 허브 | 2.625 " | 1.5 " | ₩ 480,672 | |
S62000LT00 | 허브 | 3.125 " | 2" | ₩ 548,135 | |
S62500LT00 | 허브 | 3.625 " | 2.5 " | ₩ 825,352 | |
S63000LT00 | 허브 | 4.375 " | 3" | ₩ 858,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.