항목 | 유연한 도관 |
굽힘 반경 | 6" |
내부 Dia. | 0.790 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
외부 Dia. | 1.05 " |
사이즈 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
원산지 | TW |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S40500CTCC | 4.5 " | 0.61 " | 0.84 " | 1 / 2 " | ₩ 850,500 | |
S42000CTCC | 14 " | 2.06 " | 2.37 " | 2" | ₩ 4,824,767 | |
S41500CTCC | 12 " | 1.52 " | 1.9 " | 1.5 " | ₩ 2,612,942 | |
S41000CTCC | 10 " | 1.01 " | 1.315 " | 1" | ₩ 1,244,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.