그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트럿 파이프 클램프 |
자재 | 구리 코팅 강철 |
맥스. 하중 | 800 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 3" |
로드 크기 | 3.125 " |
스레드 크기 | 3.125 |
타입 | 구리 튜브 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
COPC0050CP | 400 파운드 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 10,290 | |
COPC0075CP | 400 파운드 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ₩ 10,272 | |
COPC0100CP | 600 파운드 | 1" | 1.125 " | 1.125 " | ₩ 8,995 | |
COPC0125CP | 600 파운드 | 1-1 / 4 " | 1.375 " | 1.375 | ₩ 12,705 | |
COPC0150CP | 600 파운드 | 1-1 / 2 " | 1.625 " | 1.625 | ₩ 13,807 | |
COPC0200CP | 800 파운드 | 2" | 2.125 " | 2.125 | ₩ 18,585 | |
COPC0250CP | 800 파운드 | 2-1 / 2 " | 2.625 " | 2.625 | ₩ 20,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.