그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스플릿 링 행거 |
길이 | 3.125 " |
자재 | 전기 아연 도금 가단 철 |
맥스. 하중 | 180 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 2" |
로드 크기 | 3 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 대치 상태 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4550050PL | - | 1.5 " | 검은 가단성 철 | 180 파운드 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 스플릿 링 행거 | ₩ 8,330 | |
4550075PL | - | 1.75 " | 검은 가단성 철 | 180 파운드 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 스플릿 링 행거 | ₩ 7,140 | |
4550100PL | - | 2" | 검은 가단성 철 | 180 파운드 | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 스플릿 링 행거 | ₩ 7,735 | |
4550125PL | - | 2.375 " | 검은 가단성 철 | 180 파운드 | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 스플릿 링 행거 | ₩ 11,672 | |
4550150PL | - | 2.625 " | 검은 가단성 철 | 180 파운드 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 스플릿 링 행거 | ₩ 12,827 | |
4550200PL | - | 3.125 " | 검은 가단성 철 | 180 파운드 | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 스플릿 링 행거 | ₩ 14,210 | |
4550050EG | 3 / 8 " | 1.5 " | 전기 아연 도금 가단 철 | 180 파운드 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 대치 상태 | ₩ 7,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.