그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클레 비스 행거 |
길이 | 6-1/16 |
자재 | 전기 아연도 금강 |
맥스. 하중 | 1130 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 3" |
로드 크기 | 1 / 2 " |
스레드 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 조절할 수 있는 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4010400EG | 7.437 | 1130 파운드 | 4" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 16,870 | |
4010600EG | 10-9/16 | 1940 파운드 | 6" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 49,140 | |
4010050EG | 2-5/16 | 610 파운드 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 4,165 | |
4010075EG | 2.5 " | 610 파운드 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 4,270 | |
4010100EG | 2-13/16 | 610 파운드 | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 4,497 | |
4010125EG | 3.125 " | 610 파운드 | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 5,267 | |
4010150EG | 3-11/16 | 610 파운드 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 6,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.