그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 및 파이프 클램프 |
길이 | 2.125 " |
자재 | 비금속 |
맥스. 하중 | 75의 파운드 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
파이프 크기 | 1" |
튜브 크기 | 1-1 / 4 " |
타입 | 슈퍼클립 |
폭 | 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CH |
모델 | 길이 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
389001 | 1.187 " | 40의 파운드 | - | 3 / 8 " | 9 / 16 " | ₩ 2,782 | |
389002 | 1.187 " | 45의 파운드 | - | 1 / 2 " | 9 / 16 " | ₩ 2,992 | |
389003 | 1 13 / 32 " | 50의 파운드 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 3,272 | |
389004 | 1 9 / 16 " | 50의 파운드 | 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | ₩ 3,762 | |
389005 | 1.625 " | 55의 파운드 | - | 3 / 4 " | 21 / 32 " | ₩ 3,920 | |
389006 | 1.75 " | 60의 파운드 | 3 / 4 " | - | 11 / 16 " | ₩ 5,337 | |
389007 | 1 15 / 16 " | 65의 파운드 | - | 1" | 11 / 16 " | ₩ 7,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.