그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 너트가있는 U 볼트 |
길이 | 6-5/16 |
자재 | 검은 가단성 철 |
맥스. 하중 | 2020 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 3" |
로드 크기 | 1 / 2 " |
스레드 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 7318152046 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150M0050PL | 3.5 " | 435 파운드 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 490 | |
150M0075PL | 3-9/16 | 435 파운드 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 542 | |
150M0150PL | 4-5/16 | 1090 파운드 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 1,067 | |
150M0200PL | 4-13/16 | 1090 파운드 | 2" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.