그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 외부 얼룩 |
신청 방법 | 브러시, 스프레이 |
적용 온도 | 50도 이상 F |
색상 | 퍼시픽 레드 우드 |
컬러 패밀리 | 브라운 |
적용 범위 | 250-350 평방 피트. 매끄러운 표면, 100-200 평방 피트. 거친 표면 |
건조 시간 | 24 시간. |
노출 조건 | 외부 |
마감재 | 플랫 톤 |
크기 | 1 갤런 |
표면 | 새롭거나 재생 된 목재 표면 |
VOC 함량 | Than250g / L 미만 |
선박 중량 (kg) | 4.19 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 3209900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 컬러 패밀리 | 표면 | VOC 함량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140.0019400.007 | 자연의 | 삭제 | 목재 표면 | Than275g / L 미만 | ₩ 157,867 | ||
140.0019457.007 | 앰버우드 | 삭제 | 목재 표면 | Than275g / L 미만 | ₩ 157,867 | ||
140.0019458.007 | 허니 티크 | 백대하 | 목재 표면 | Than275g / L 미만 | ₩ 157,867 | ||
140.0019459.007 | 마호가니 불꽃 | 삭제 | 목재 표면 | Than275g / L 미만 | ₩ 157,867 | ||
140.0019460.007 | 자라 브라운 | 브라운 | 목재 표면 | Than275g / L 미만 | ₩ 157,867 | ||
140.0019200.007 | 자연의 | 레즈 | 새롭거나 재생 된 목재 표면 | Than250g / L 미만 | ₩ 133,192 | ||
140.0019202.007 | 삼나무의 | 브라운 | 새롭거나 재생 된 목재 표면 | Than250g / L 미만 | ₩ 133,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.