그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 홀더 |
AC 전압 등급 | 해당 사항 없음 |
암페어 범위 | 1 ~ 10 |
암페어 AC | 10 |
DC 전압 등급 | 12 VDC |
퓨즈 블록 설계 | 해당 사항 없음 |
퓨즈 길이 | 5" |
퓨즈 UL 등급 | S |
높이 | 16.3 " |
길이 | 10.91 " |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 전압 | 12 |
장착 스타일 | 인라인 |
극 수 | 2 |
폭 | 3.61 " |
와이어 크기 | 16 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 장착 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5601010 | 0.72 " | 0.77 " | 패널 | 0.2 " | ₩ 43,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.