항목 | 드로우 바 |
용량 GVW | 12000 파운드 |
길이 | 7" |
크기 | 3 ID, 3 1/2 "폭 X 7"길이 X 1-9 / 16 "전체 |
유형 (클래스) | 채널 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.06 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 20.96 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 유형 (클래스) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3YCA9 | 3" ID 아이 및 1.62 섹션 드로우바 | Heavy-Duty 제품 | ₩ 227,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.