항목 | 표면 실장 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
현재 평가 | 2A |
퓨즈 크기 / 그룹 | TCP |
높이 | 2.77mm |
인터럽트 등급 | 50Vac에서 250A |
길이 | 10.29mm |
포장 | 컷 테이프, 마우스 릴, 릴 |
제품 유형 | SMD 퓨즈 |
저항 | 75 개월 |
전압 (AC) | 250 VAC |
폭 | 2.77mm |
선박 높이 (cm) | 7.04 |
선박 길이 (cm) | 26.14 |
선박 폭 (cm) | 7.04 |
모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 항목 | 길이 | 포장 | 저항 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2 / TCP500-R | - | 500mA | 퓨즈 | 10.29mm | 컷 테이프 | 530 개월 | 250 VAC | ₩ 1,400 | |
TCP80A | 둥근 몸체 블레이드 퓨즈 | 80 | 퓨즈 | 58mm | - | - | 660VAC ~ 690VAC | ₩ 101,080 | |
TR2 / TCP1.25-R | - | 1.25 | 표면 실장 퓨즈 | 10.29mm | 컷 테이프 | 90 밀리 옴 | 250 VAC | ₩ 1,400 | |
TCP100A | 라운드 바디 블레이드 | 100 | 퓨즈 | 58mm | - | - | 660-690VAC | ₩ 101,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.