그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그 퓨즈 |
바디 스타일 | 둥근 몸체 퓨즈 |
현재 평가 | 400mA |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
Mfr. 시리즈 | S를 입력 |
장착 스타일 | 나사 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 스레드 스터드 |
전압 (AC) | 125 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 항목 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1-1 / 4 | 스크류 인 (Type S) | - | 1.25 | 10VAC에서 125kA | 퓨즈 | 4 | ₩ 181,300 | |
S-1-6 / 10 | 스크류 인 (Type S) | - | 1-6/10 | 10VAC에서 125kA | 퓨즈 | 4 | ₩ 181,300 | |
S-10 | 스크류 인 (Type S) | - | 10 | 10VAC에서 125kA | 퓨즈 | 4 | ₩ 142,257 | |
S-12 | 스크류 인 (Type S) | - | 12 | 10VAC에서 125kA | 퓨즈 | 4 | ₩ 168,210 | |
S-14 | 스크류 인 (Type S) | - | 14 | 10VAC에서 125kA | 퓨즈 | 4 | ₩ 212,572 | |
S-15 | 스크류 인 (Type S) | - | 15 | 10VAC에서 125kA | 퓨즈 | 4 | ₩ 88,515 | |
S-2 | 스크류 인 (Type S) | - | 2 | 10VAC에서 125kA | 퓨즈 | 4 | ₩ 181,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.