그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 블록 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
암페어 범위 | 225 ~ 400 |
암페어 AC | 225 ~ 400 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 아니 |
커넥터 타입 | 박스 러그 |
DC 전압 등급 | 300 VDC |
깊이 | 4-1 / 5 " |
퓨즈 블록 설계 | 장벽 |
퓨즈 Dia. | 2-3 / 5 " |
퓨즈 홀더 코드 | T |
퓨즈 길이 | 11 3 / 5 " |
퓨즈 타입 | 산업(공업) |
퓨즈 UL 등급 | R |
높이 | 4.8 " |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
길이 | 12.5 " |
맥스. 암페어 | 400 |
맥스. 전압 | 600 |
장착 스타일 | 4 홀 패널 마운트 |
극 수 | 3 |
UPC | 051712387026 |
폭 | 11 " |
와이어 크기 | 600kcmmil ~ 4AWG |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 퓨즈 길이 | AC 전압 등급 | 암페어 AC | 높이 | 길이 | 맥스. 암페어 | 맥스. 전압 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM25100-3CR | 6" | 250 VAC | 70 ~ 100 | 2.8 " | 6 4 / 5 " | 100 | 250 | 4 홀 패널 마운트 | ₩ 489,405 | ||
RM25200-3CR | 7" | 250 VAC | 110 ~ 200 | 3.8 " | 8" | 200 | 250 | 4 홀 패널 마운트 | ₩ 1,667,172 | ||
RM25400-3CR | 8 3 / 5 " | 250 VAC | 225 ~ 400 | 4.8 " | 9.5 " | 400 | 250 | 4 홀 패널 마운트 | ₩ 4,131,837 | ||
RM25600-3CR | 10 2 / 5 " | 250 VAC | 450 ~ 600 | 5.61 " | 11 2 / 5 " | 600 | 250 | 4 홀 패널 마운트 | ₩ 6,086,955 | ||
RM60100-3CR | 8" | 600 VAC | 70 ~ 100 | 2.8 " | 8 2 / 3 " | 100 | 600 | 4 홀 패널 마운트 | ₩ 591,465 | ||
RM60200-3CR | 9 3 / 5 " | 600 VAC | 110 ~ 200 | 3.8 " | 10 2 / 3 " | 200 | 600 | 4 홀 패널 마운트 | ₩ 1,607,707 | ||
RM60600-3CR | 13 2 / 5 " | 600 VAC | 450 ~ 600 | 6" | 14 2 / 5 " | 600 | 600 | 4 홀 패널 마운트 | ₩ 6,110,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.