그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 태양 광 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 볼트 켜기 |
클래스 | gPV / UL PV |
지름 | 43mm |
요소 | 하나의 |
퓨즈 앰프 | 125 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 30kA |
길이 | 188mm |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 1500 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | HU |
모델 | 바디 스타일 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 표시 / 비 표시 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-355A-2XL | 잎 | 59.2mm | 355 | 표시 | 50kA | 204mm | 1000 VDC | ₩ 1,538,600 | |
PV-350A-3L | 잎 | 73.5mm | 350 | 표시 | 50kA | 205mm | 1000 VDC | ₩ 1,784,667 | |
PV-400A-3L | 잎 | 73.5mm | 400 | 표시 | 50kA | 205mm | 1000 VDC | ₩ 1,889,650 | |
PV-500A-3L | 잎 | 73.5mm | 500 | 표시 | 50kA | 205mm | 1000 VDC | ₩ 2,006,130 | |
PV-630A-3L | 잎 | 73.5mm | 630 | 표시 | 50kA | 205mm | 1000 VDC | ₩ 2,091,180 | |
PV-63A-01XL-15 | 잎 | 43mm | 63 | 표시 | 30kA | 194mm | 1500 VDC | ₩ 1,045,520 | |
PV-100A-01XL-15 | 잎 | 43mm | 100 | 표시 | 30kA | 194mm | 1500 VDC | ₩ 1,183,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.