그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | K5 |
지름 | 9 / 16 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 OT |
퓨즈 앰프 | 12 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 50VAC에서 250kA, 50VDC에서 125kA |
길이 | 2" |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
타입 | 재생 불가 |
정격 전압 | 250VAC / 125VDC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
NON-1-1 / 2 | 9 / 16 " | 1.5 | 2" | ₩ 13,981 | |
비 -1/2 | 9 / 16 " | 1/2 | 2" | ₩ 16,408 | |
비 -1/8 | 9 / 16 " | 1/8 | 2" | ₩ 11,025 | |
NON-2-1 / 2 | 9 / 16 " | 2.5 | 2" | ₩ 16,408 | |
비 -3/4 | 9 / 16 " | 3/4 | 2" | ₩ 10,202 | |
NON-6-1 / 4 | 9 / 16 " | 6.25 | 2" | ₩ 15,120 | |
비 -1 | 9 / 16 " | 1 | 2" | ₩ 10,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.